Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933459634
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459634
EAN/GTIN:
     4058546028060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
milwaukee akku-tacker
akku tacker
Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten<br> Immer einsatzbereit dank der ZollReady to FireZoll-Technologie<br> Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung<br> Bis zu 2000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung<br> Für Typ T11 T50 und T140 10,6 mm Klammern von 6 bis 14 mm<br> Trockenschussverhinderung<br> Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, so ist es möglich, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten<br> Verstellbarer Gürtelclip<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Klammerkapazität:
6 / 14 mm
Klammerlänge:
6 - 14 mm
Magazinkapazität:
89
Rückenbreite:
10.6 mm
Schussrate:
140 min
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.6 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,50*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,52*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,66*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.