Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464612
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464612
EAN/GTIN:
     4058546225575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber
Kompakte Abmessung und geringes Gewicht für verbesserte Kontrolle<br> Maximal 339 Nm Drehmoment<br> 3/8Zoll-Vierkant-Aufnahme mit Sprengring<br> Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform<br> Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen<br> Einzelzellenüberwachung optimiert die Standzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus<br> Eine Gesamtlänge von nur 121,9 mm ermöglicht einen besseren Zugang an schwer zugänglichen Stellen<br> DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen<br> LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
1200/ 1800/ 2700/ 2700 min-1
Max. Drehmoment:
339 Nm
Max. Lösemoment:
339 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
M16
Schlagzahl:
1100/ 2100/ 3200 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.1 (M12 B4) kg
Werkzeugaufnahme:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber 3/8
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,49*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,97*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,78*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.