Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464893
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464893
EAN/GTIN:
     4058546228385
Artikeldatenblatt
Der M18™FHM vereint die Leistung einer SDS-max Kabelmaschine mit der Flexibilität unseres M18™-Akkusystems<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Zum Anwenderschutz schaltet AUTOSTOP™ die Maschine bei einer ruckartigen Bewegung von max. 45° ab<br> Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten<br> Langer Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für ergonomische Zweihandanwendungen<br> Lampe weist auf ein anstehendes Service-Intervall hin<br> Anti-Vibrations-Seitenhandgriff für geringere Vibrationsbelastung<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
Transportkoffer
Lastschlagzahl:
0 - 2900 min¹
Leerlaufdrehzahl:
0 - 380 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Beton:
45 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Bohrkronen:
150 mm
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer:
65 mm
Schlagenergie:
11.0 EPTA J
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
10.2 (M18 HB12) kg
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,64*
€ 840,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,88*
€ 807,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,58*
€ 794,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,04*
€ 777,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459287
ab € 80,15*
Zubehör
Milwaukee
4932459288
ab € 92,84*
Zubehör
Milwaukee
4932459289
ab € 97,04*
Zubehör
Milwaukee
4932459290
ab € 104,56*
Zubehör
Milwaukee
4932459291
ab € 108,38*
Zubehör
Milwaukee
4932459292
ab € 114,93*
Zubehör
Milwaukee
4932459293
ab € 110,64*
Zubehör
Milwaukee
4932459295
ab € 130,50*
Zubehör
Milwaukee
4932459296
ab € 151,80*
Zubehör
Milwaukee
4932459297
ab € 139,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459298
ab € 161,68*
Zubehör
Milwaukee
4932459300
ab € 183,07*
Zubehör
Milwaukee
4932399128
ab € 135,01*
Zubehör
Milwaukee
4932399129
ab € 23,42*
Zubehör
Milwaukee
4932399242
ab € 18,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.