Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471436
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471436
EAN/GTIN:
     4058546290641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Der erste gerade Akku-Geradschleifer mit vergleichbarer Kraft eines druckluftbetriebenen Werkzeugs<br> Die kompakte Bauform (Gesamtlänge 262 mm) ermöglicht einen einfachen Zugang an schwer erreichbaren Stellen und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten<br> 3-stufige Geschwindigkeitseinstellung und feinfühliger Geschwindigkeitsregler für eine optimale Kontrolle<br> Für Schleifscheiben bis Durchmesser 50 mm<br> M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
1 x 4.0/ 1 x 2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Betriebsarten:
3
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Leerlaufdrehzahl:
0 - 10000/ 0 - 15000/ 0 - 21000 min¹
Max. Spanndurchmesser:
6/ 8 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.94 (M12 B4) kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,50*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,52*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,66*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,96*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,68*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.