Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trennschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933471697
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471697
EAN/GTIN:
     4058546295967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro-trennschleifer milwaukee
elektro trennschleifer
Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, und der dabei bis zu 50 % leichter ist als marktübliche Benzingeräte<br> Sofortiges Starten, ohne zuvor ein Benzin-Öl-Gemisch herstellen und einfüllen zu müssen<br> Abgasfreies Arbeiten ermöglicht die Nutzung innerhalb von geschlossenen Gebäuden<br> Mit RAPIDSTOP™-Scheibenbremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²<br> 85 mm Schnitttiefe <br> Beidseitige Wasserversorgung für eine wirksamere Staubbindung<br> Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz<br> ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre<br> Kompatibel mit dem modularen Sprüh- und Wasserleitungssystem M18™ SWITCH TANK™ <br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
12.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
1
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Max. Trenntiefe:
85 mm
Max. Wasser-Zulaufdruck:
6 bar
Sägeblattdurchmesser:
230 mm
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
6.2 (M18 HB12) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,25*
€ 899,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,36*
€ 884,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,13*
€ 859,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,27*
€ 848,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,36*
€ 839,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 22,74*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,36*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 39,42*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 45,95*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 19,68*
Zubehör
Milwaukee
4932399822
ab € 73,45*
Zubehör
Milwaukee
4932399826
ab € 79,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932451490
ab € 3,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 50,63*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.