Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinienlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479202
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479202
EAN/GTIN:
     4058546369965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
milwaukee kreuzlaser
kreuzlaser
Der M12™ grüne Kreuzlinienlaser mit vier Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke<br> Grüne Laserstrahlen mit hoher Intensität bieten eine Arbeitsreichweite von 38 m und bis zu 100 m mit einem Empfänger<br> Ganztägige Laufzeit von über 9 Stunden mit einem M12 B3-Akku<br> 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus für die Verwendung in jedem Winkel, Selbstnivellierungsmodus, der einen nicht ebenen Zustand mit einem 4°-Selbstnivellierungsbereich ausgleicht, und Pendelverriegelungsmodus zum Schutz von Komponenten während des Transports<br> Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4Zoll und 5/8Zoll Stativgewinde und Aufhängeloch - ermöglicht die Befestigung an Stahlbolzen, Holzbolzen und Stativ<br> Die Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt, mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung<br> Baustellentauglich mit Schutzklasse IP 54, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Arbeitsbereich:
38.0 m
Arbeitsbereich m. Empfänger:
50 / 100 m
Geliefert in:
Transportkoffer
Genauigkeit:
0.3 mm
IP Schutzklasse:
54
Kompatibler Laserempfänger:
LLD50 / LRD100
Laser-Klassifizierung:
Klasse 2
Laserlinienfarbe:
Grün
Laserlotfarbe:
Grün
Laserprojektion:
1x horizontal, 1x vertikal, 2x runde Punkte und 2x horizonta
Max. Laufzeit mit M12 B3 Akku:
9 h
Selbstnivellierung:
4 Grad
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.3 (M12 B3) kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,33*
€ 540,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,52*
€ 501,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,11*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 74,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.