Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Knabber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479618
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479618
EAN/GTIN:
     4058546374129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
akku knabber
Erster 12-V-Akku-Knabber mit max. Schneidleistung in Baustahl: 1,6 mm, in Edelstahl: 0,7 mm, in Aluminium: 2,1 mm<br> Mit nur 1,6 kg Gewicht (inkl. 6,0-Ah-Akku) ist er der leichteste Akku-Knabber auf dem Markt und übertrifft die Leistung von vergleichbaren 18-V-Knabbern <br> 5-stufiger Geschwindigkeitsregler bietet maximale Kontrolle für jedes Material. Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium<br> Auto-Control-Startfunktion, die langsam startet und auf volle Geschwindigkeit hochfährt, wenn das Werkzeug erkennt, dass der Anwender zum Schnitt ansetzt<br> Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel in 90°-Schritten<br> Werkzeugloser Stempel- und Matrizenwechsel<br> Auffangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich<br> LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs für eine bessere Sichtbarkeit<br> Integrierter Gürtelclip und Loch für Werkzeugsicherung<br> Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Akku sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Durchmesser des Ausgangslochs:
21 mm
Geliefert in:
HD Box
Hubzahl:
1,400 - 2,200 min¹
Kleinster Radius:
40.7 mm
Maximale Blechdicke Aluminium 250 N:
mm² 2.1
Maximale Blechdicke Stahl 400 N:
mm² 1.6
Maximale Blechdicke Stahl 600 N:
mm² 1.2
Maximale Blechdicke Stahl 800 N:
mm² 0.7
Schnittbreite:
5 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.6 (M12 B6) kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,33*
€ 406,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,14*
€ 379,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,06*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,93*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,30*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 75,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,78*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,44*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 88,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.