Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Transferpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479639
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479639
EAN/GTIN:
     4058546374334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
akkupumpe
Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert das Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es dem Anwender, unabhängig von der Verschmutzung Wasser zu pumpen<br> Pumpt über 2000 L/Stunde und bis zu 1000 L mit 1x M12™ 6,0-Ah-Akku. Perfekt zum Auspumpen von Gräben, Regenrinnen, Außenzählerkästen, Regentonnen und diversen anderen Anwendungen<br> Wasserdicht bis 85 cm, ermöglicht dem Anwender das einfache Pumpen großer Wassermengen mit einer maximalen Förderhöhe von 4,5 m<br> 3/4Zoll BSPT-Gewinde ermöglicht den Anschluss von 19 mm (Innendurchmesser) Schläuchen<br> Diese Pumpe ist nur für Weiß-, Grau- und Schwarzwasser geeignet<br> Akku-Ladestandsanzeige<br> Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik sorgen für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Durchflussmenge:
2040 l/h | 34 Liter pro Minute
Geliefert in:
im Karton
Gewindegröße:
3/4 Zoll
Max. Förderhöhe:
4.5 m
Max. Wassertemperatur:
60 Grad
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku:
2.0 (M12 B6) EPTA kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,28*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,82*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,35*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 70,14*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,57*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,34*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,00*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,21*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,47*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,57*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,34*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.