Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Exzenterschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479680
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479680
EAN/GTIN:
     4058546374747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Kompakte Detailschleifmaschine mit einem pentaförmigen Schleifteller für kompromisslosen Zugang zu allen Ecken<br> Vier Geschwindigkeitsmodi ermöglichen die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten<br> Geringe Vibration mit nur 4,3 m/s²<br> Die mitgelieferte Schwammunterlage optimiert das Werkzeug für Profile und Konturen und erhöht die Präzision und den Materialabtrag<br> Die Klettverbindung ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Körnungen<br> LED beleuchtet Ihren Arbeitsbereich für eine bessere Sichtbarkeit<br> Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. Milwaukee®'s bürstenloser PowerState™-Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Kompatibel mit allen Milwaukee® M12™-Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Leerlaufdrehzahl:
0-8000/ 0-10000/ 0-12000/ 0-14000 min¹
Schleifteller- / Schleifpapiergröße:
88.8 x 63.5 mm
Schwingkreisdurchmesser:
1.5 mm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.8 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,55*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,94*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,48*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,06*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,62*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.