Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479874
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479874
EAN/GTIN:
     4058546376680
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Extrem kompakte Bauweise mit 151 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen<br> 45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe<br> Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe<br> Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung<br> Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht<br> Die DNA unserer Fuel™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser PowerState™ Motor, Redlithium™-Technologie sowie die Redlink Plus™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™ -Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Bohrfutter-Spannbereich:
13 mm
Geliefert in:
HD Box
Holzschrauben:
8 mm
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 450 min¹
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 1,550 min¹
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
35 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Drehmoment:
45 Nm
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.4 (M12 B4) kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,69*
€ 341,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,41*
€ 297,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,19*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 44,04*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,87*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.