Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933479877
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479877
EAN/GTIN:
     4058546376710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Die kompakte Bauweise mit einer Länge von nur 127 mm ist ideal für Arbeiten auf engstem Raum<br> Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe mit 170 Nm Drehmoment<br> Hohe Drehzahlen mit bis zu 3.600 U/min und 4.000 ipm<br> LEDs liefern eine hochauflösende Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs<br> 4-Mode DRIVE CONTROL ermöglicht dem Benutzer drei verschiedene Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen sowie einen selbstschneidenden Modus, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren<br> 1/4Zoll Sechskant-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-ELEKTRONIK bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl:
1700/2900/3600/0-3600 min-1
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang:
0 - 1700 min-1
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang:
0 - 2900 min-1
Leerlaufdrehzahl im 3. Gang:
0 - 3600 min-1
Leerlaufdrehzahl im 4. Gang:
0 - 3600 min-1
Max. Drehmoment:
170 Nm
Max. Schraubendurchmesser:
14
Schlagzahl:
1300/3500/4000/0-4000 min-1
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
0.9 (M12 B2) kg
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,70*
€ 288,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,07*
€ 288,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,42*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.