Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480473
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480473
EAN/GTIN:
     4058546407582
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Handlampe
TRUEVIEW™ 1400 Lumen Leuchtkraft<br> IP 54: wasser- und staubdicht<br> 3 Modi zur Verwaltung von Output und Laufzeit<br> 300° horizontale Drehung und 180° vertikale Drehung für eine vollständige Verstellbarkeit des Lichtkopfes<br> Aufbewahrungsfach für Geräte und Kleinteile<br> Volle Systemkompatibilität mit dem PACKOUT™ Modularen Aufbewahrungssystem<br> Eingebaute Ladefunktion für schnelles und bequemes Aufladen von Elektrogeräten über den 2,1 AMP USB Typ-C und Typ-A Ausgang<br> Anzeige für niedrigen Akkustand, blinkt bei niedrigem Ladestand des Akkus<br> Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Blaulicht Spektrum Risikogruppe:
RG1
Geliefert in:
im Karton
IP Schutzklasse:
IP54
Kompatibilität:
100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus
Max Laufzeit mit M12 B4 Akku:
4/7/12 h
Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig:
1400/700/350 lumen
Max. Lumen:
1,400
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.5 (M12 B2) kg
System:
M12™
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,39*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,93*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,55*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,46*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 73,28*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,47*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,24*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.