Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandfeile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933480961
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933480961
EAN/GTIN:
     4058546412463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Bandfeile
Akku-Bandfeilmaschine
Akku-Elektrofeile
Akku-Elektronikfeile
Die weltweit erste Akku-Bandfeile 12 V mit einer Bandbreite von 13 mm<br> Die leichteste Akku-Bandfeile auf dem Markt, nur 1,1 kg mit einem 2Ah-Akku<br> Übertrifft die Leistung pneumatischer Wettbewerber und bietet eine bessere Balance<br> 2 Geschwindigkeitsmodi + variabler Geschwindigkeitsregler - bietet ein Höchstmaß an Kontrolle beim Abtragen von Schweißnähten bis hin zu präzisen Arbeiten mit Edelstahl, Aluminium und Holz<br> Rückwärtslauf - ermöglicht dem Anwender, die Bandausrichtung zu wählen, um die Richtung der Funken/Späne zu steuern<br> Einhandbedienung - ermöglicht Arbeiten in engen Bereichen und ist ideal für Überkopfarbeiten<br> 360° werkzeuglose Kopfverstellung - optimale Handhabung für jede Arbeitsumgebung + kompakte Lagerung<br> Doppelter Sicherheitsschalter mit Einrastfunktion für ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume<br> Werkzeugloser Bandwechsel<br> LED-Lichter sorgen für eine bessere Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden<br> Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
4 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Bandgeschwindigkeit:
0- 560/ 0 - 1,105 m
Bandlänge:
457 mm
Geliefert in:
Werkzeugtasche
Leerlaufdrehzahl:
0 - 7,200/ 0 - 14,500 min¹
Spannung:
12 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
1.3 (M12 B4) kg
Variable Geschwindigkeit:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,00*
€ 437,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,36*
€ 419,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,60*
€ 405,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,80*
€ 398,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,32*
€ 377,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,18*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,62*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,72*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,95*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,17*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,10*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,22*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.