Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933493347
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933493347
EAN/GTIN:
     4058546482183
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge milwaukee
akku stichsäge
Bürstenloser POWERSTATE®-Motor für schnelle Schnitte, lange Standzeiten und bis zu 24 m in 19 mm OSB (mit einem 4,0 Ah-Akku)<br> Patentierte FIXTEC™ Werkzeugaufnahme für schnellen und einfachen Blattwechsel<br> 6 Geschwindigkeitsstufen mit automatisch gesteuertem Startmodus ermöglichen einen langsamen Start des Werkzeugs und ein Hochfahren auf die volle Geschwindigkeit, wenn die Last erkannt wird, um einen sanften und präzisen Schnittbeginn zu gewährleisten<br> 3.500 U min-1 liefert gleichmäßige Schnitte, minimiert Ausbrüche und Vibrationen<br> Staubgebläse hält die Schnittlinie frei von Holzstaub<br> Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs, manuell abschaltbar<br> Abnehmbarer weicher Schuh vermeidet Abdrücke und Kratzer beim Schneiden weicher Materialien<br> Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Hublänge:
22 mm
Leerlaufhubzahl:
800 - 3000 min-1
Max. Schnittleistung in Alu:
3 mm
Max. Schnittleistung in Holz:
Stahl Aluminium
Max. Schnitttiefe in Holz:
70 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
3 mm
Neigungseinstellung:
45 Grad
Gewicht mit Akku:
1.7 (M12 B2) kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.