Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 140 mm
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 140 mm
Bauer und Böcker Logo
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Detailbild
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Anwendungsbild 1
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Anwendungsbild 2
LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" Anwendungsbild 3
Artikel-Nr.:
     C9588-900/51
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/51
EAN/GTIN:
     4260131235474
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte

LED Maschinenleuchte "Nachtwächter" 130 mm

Unser Nachtwächter bietet sich mit seinem großen, gleichmäßigen 110° Abstrahlwinkel ideal als Maschinenbeleuchtung an. Er ist wasserdicht, reflexionsarm, blend- und flackerfrei und damit ein ideales Produkt in einem Maschinenarbeitsumfeld. Eingebettet in seinem Aluminiumgehäuse und mit Drehgelenken versehen, bietet die Serie Nachtwächter mit ihren drei Größen ein weites Spektrum der Ausleuchtung in Maschinen an. Der effiziente und langlebige Nachtwächter zeichnet sich nicht nur durch eine flexible Anbringung dank gummiummantelten Magnetfüßen, sondern auch durch seine niedrigen Verbrauchswerte aus.

  • Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse wasserdicht, drehbar
  • gummiummantelte Magnetfüße
  • blend- und flackerfrei
  • gleichmäßige und reflexionsarme 110° Ausleuchtung
  • 50 cm x 40 cm Ausleuchtung bei 40 cm Entfernung
  • 360° drehbar
  • Anschluss an 24 Volt Maschinensteuerung oder über mitgeliefertes Netzteil 24 Volt
  • flexible Anbringung
  • Anwendung als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung
  • „Made in Germany“
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Durchmesser:
40 mm
Höhe:
40 mm
Leistung:
3 Watt
Lichtstrom:
300 Lumen
Lichttemperatur:
ca. 5500 Kelvin
Spannung:
24 Volt
Lebensdauer:
min. 50.000 Stunden
Schutzart:
IP67 bis Kupplung
Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, bauer und böcker maschinenlampe ip 67, lichtleiste led, lichtleiste, LED, Leuchte, Lampe, tageslichtweiß, wasserdicht, IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/68
ab € 204,30*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/63
ab € 168,25*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/67
ab € 135,69*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/62
ab € 138,01*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/66
ab € 86,91*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/61
ab € 88,17*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/52
ab € 125,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/53
ab € 218,10*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/83
ab € 181,50*
Ähnlich
Bauer & Böcker
900/55S
ab € 82,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.