Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn AK155M AK155M.0.80.030.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007494
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155M.0.80.030.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn AK155M • metrisch • Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen • Für Werkzeuge mit Quernut nach DIN 1880 • d1=80 • d11=27
Weitere Informationen:
J21:
AK155M.0.80.030.27
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
60 mm
A4:
80 mm
B1:
9 mm
B3:
51 mm
B4:
69 mm
B71:
30 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
21 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0270
C71:
27 mm
D6:
30000 1/min
D7:
1,182 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK155M.0.80.030.27
d 1:
NCT 80
d 11:
27 mm
d 12:
60 mm
l 4:
30 mm
l 19:
21 mm
Masse (Gewicht):
1,18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,44*
€ 501,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,98*
€ 497,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,26*
€ 437,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.3.50.050.80
ab € 334,09*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.090.80
ab € 564,98*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.050.80
ab € 333,44*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.090.80
ab € 486,16*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.025.80
ab € 370,68*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.80
ab € 392,18*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.080.80.HSK
ab € 429,81*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.100.80.HSK
ab € 519,10*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.090.80
ab € 561,82*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.80
ab € 369,19*
Sonstiges
WALTER
AK135M.5.40.060.N8
ab € 663,57*
Sonstiges
WALTER
AK135M.5.50.060.N8
ab € 659,41*
Sonstiges
WALTER
AK135M.5.60.060.N8
ab € 826,53*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.63.070.80.C6
ab € 384,55*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.80.070.80.C8
ab € 423,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.