Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn AK155M AK155M.0.80.030.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Aufsteckfräserdorn AK155M
Artikel-Nr.:
     C9599-5007495
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AK155M.0.80.030.32
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufsteckfräserdorn AK155M • metrisch • Mit vergrößertem Bund und festen Mitnehmersteinen • Für Werkzeuge mit Quernut nach DIN 1880 • d1=80 • d11=32
Weitere Informationen:
J21:
AK155M.0.80.030.32
J3:
W
NSM:
DIN4000-89
A1:
78 mm
A4:
80 mm
B1:
10 mm
B3:
54 mm
B4:
72 mm
B71:
30 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
24 mm
C51:
FDA
C52:
12
C54:
1
C55:
0
C6:
0320
C71:
32 mm
D6:
30000 1/min
D7:
1,419 kg
E2:
0 °
G35:
1
H21:
1
H22:
1
J1:
-
J7:
0
Bezeichnung:
AK155M.0.80.030.32
d 1:
NCT 80
d 11:
32 mm
d 12:
78 mm
l 4:
30 mm
l 19:
24 mm
Masse (Gewicht):
1,42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,48*
€ 470,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,69*
€ 425,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A100M.3.50.050.80
ab € 334,40*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.40.090.80
ab € 562,07*
Sonstiges
WALTER
A100M.U3.50.050.80
ab € 332,62*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.40.090.80
ab € 489,25*
Sonstiges
WALTER
A100M.2.50.025.80
ab € 371,39*
Sonstiges
WALTER
AK200M.2.50.030.80
ab € 393,29*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.063.080.80.HSK
ab € 433,89*
Sonstiges
WALTER
A100M.7.100.100.80.HSK
ab € 515,50*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.40.090.80
ab € 563,13*
Sonstiges
WALTER
A100M.4.50.040.80
ab € 369,04*
Sonstiges
WALTER
AK135M.5.40.060.N8
ab € 659,83*
Sonstiges
WALTER
AK135M.5.50.060.N8
ab € 664,75*
Sonstiges
WALTER
AK135M.5.60.060.N8
ab € 828,62*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.63.070.80.C6
ab € 382,30*
Sonstiges
WALTER
A100M.8.80.070.80.C8
ab € 425,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.