Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148-7/64IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057235
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1148-7/64IN
EAN/GTIN:
     4031132071213
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-E Spiralbohrer, extra kurz A1148 • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,778mm
Weitere Informationen:
J21:
A1148-7/64IN
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,778 mm
B3:
17,388 mm
B4:
11 mm
B5:
46 mm
B6:
16 mm
B7:
0,648 mm
B71:
45,35 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0109
C3:
2,778 mm
C31:
f11
C4:
28,61 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,002 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1897
J7:
0
Bezeichnung:
A1148-7/64IN
D c:
2,778 mm | 7/64" Inch_No_Let
L c:
11 mm
l 1:
46 mm
l 2:
16 mm
d 1:
2,778 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,59*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,87*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,66*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,39*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.