Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057533
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-1
EAN/GTIN:
     4031132019499
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1 mm
B3:
6,5 mm
B4:
4 mm
B5:
26 mm
B6:
6 mm
B7:
0,3 mm
B71:
25,7 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h6
C4:
19,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-1
D c:
1 mm
L c:
4 mm
l 1:
26 mm
l 2:
6 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,90*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,20*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.