Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-1.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057539
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-1.6
EAN/GTIN:
     4031132019710
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-1.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,6 mm
B3:
10,801 mm
B4:
7 mm
B5:
34 mm
B6:
10 mm
B7:
0,481 mm
B71:
33,52 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0016
C3:
1,6 mm
C31:
h6
C4:
23,2 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-1.6
D c:
1,6 mm
L c:
7 mm
l 1:
34 mm
l 2:
10 mm
d 1:
1,6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,85*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,56*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,11*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 40,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 255,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,34*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.