Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057550
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-2.1
EAN/GTIN:
     4031132020020
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=2,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-2.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,1 mm
B3:
13,051 mm
B4:
8 mm
B5:
38 mm
B6:
12 mm
B7:
0,631 mm
B71:
37,37 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0021
C3:
2,1 mm
C31:
h6
C4:
24,95 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-2.1
D c:
2,1 mm
L c:
8 mm
l 1:
38 mm
l 2:
12 mm
d 1:
2,1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,22*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,43*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,80*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,09*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.