Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1163-2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5057551
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1163-2.2
EAN/GTIN:
     4031132020204
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer A1163 • DIN 6539 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=2,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1163-2.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,2 mm
B3:
14,101 mm
B4:
9 mm
B5:
40 mm
B6:
13 mm
B7:
0,661 mm
B71:
39,34 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0022
C3:
2,2 mm
C31:
h6
C4:
25,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,002 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6539
J7:
0
Bezeichnung:
A1163-2.2
D c:
2,2 mm
L c:
9 mm
l 1:
40 mm
l 2:
13 mm
d 1:
2,2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,23*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,81*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,84*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,13*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.