Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A1166-6.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5057893
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1166-6.8
EAN/GTIN:
     4031132236285
Suchbegriffe:
Bohrsenker
walter bohrsenker
bohrsenker
VHM-Bohrsenker A1166 • 3xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 150° • Dc=6,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A1166-6.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,8 mm
B3:
48,401 mm
B4:
33 mm
B5:
74 mm
B6:
45 mm
B7:
0,911 mm
B71:
73,09 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0068
C3:
6,8 mm
C31:
h6
C4:
25,6 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,028 kg
E1:
150 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
H5:
unbeschichtet
J1:
TP-NORM 4
J7:
0
Bezeichnung:
A1166-6.8
D c:
6,8 mm
L c:
33 mm
l 1:
74 mm
l 2:
45 mm
d 1:
6,8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,77*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,87*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,52*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,84*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,96*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.