Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-NO48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058332
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-NO48
EAN/GTIN:
     4031132066301
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,93mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-NO48
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,93 mm
B3:
24,97 mm
B4:
20 mm
B5:
49 mm
B6:
24 mm
B7:
0,58 mm
B71:
48,42 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0075
C3:
1,93 mm
C31:
f11
C4:
24,03 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-NO48
D c:
1,93 mm
L c:
20 mm
l 1:
49 mm
l 2:
24 mm
d 1:
1,93 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.020
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,81*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,55*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,33*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,99*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 255,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,32*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,29*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.