Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-1.36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058498
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-1.36
EAN/GTIN:
     4031132001258
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=1,36mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-1.36
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,36 mm
B3:
18,679 mm
B4:
15 mm
B5:
40 mm
B6:
18 mm
B7:
0,409 mm
B71:
39,59 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0013
C3:
1,36 mm
C31:
f11
C4:
21,32 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-1.36
D c:
1,36 mm
L c:
15 mm
l 1:
40 mm
l 2:
18 mm
d 1:
1,36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 42,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 324,81*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 371,74*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 194,52*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 199,21*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-25 100
ab € 346,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.S40.105.ER25
ab € 187,77*
Sonstiges
WALTER
C4-391.14-25 057
ab € 312,40*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-25 075
ab € 379,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 180,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 178,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 200,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.100.ER32
ab € 275,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT50.075.ER32
ab € 275,55*
Sonstiges
WALTER
5017272
ab € 1.049,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.