Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A201M.0.50.092.13 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391462
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5017272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Kurzbohrfutter A201M · metrisch · Mit Spannsicherung · d1=50 · d11=1 - 13 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 36,5mm · A2: 50mm · A4: 50mm · B1: 25mm · B2: 92mm · B3: 92mm · B4: 104mm · B71: 92mm · C11: NCT · C3: 50mm · C4: 12mm · C51: ZYL · C71: 1mm · C72: 13mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A201M.0.50.092.13
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.046,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,31*
€ 1.384,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,72*
€ 1.369,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,04*
€ 1.317,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,94*
€ 1.282,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,68*
€ 1.245,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5006959
ab € 456,47*
Sonstiges
WALTER
5006965
ab € 380,38*
Sonstiges
WALTER
5006970
ab € 459,42*
Sonstiges
WALTER
5006987
ab € 379,56*
Sonstiges
WALTER
5006992
ab € 459,49*
Sonstiges
WALTER
5024335
ab € 564,43*
Sonstiges
WALTER
5007013
ab € 563,74*
Sonstiges
WALTER
5007018
ab € 648,16*
Sonstiges
WALTER
5034433
ab € 340,64*
Sonstiges
WALTER
5034439
ab € 412,32*
Sonstiges
WALTER
5021623
ab € 482,23*
Sonstiges
WALTER
5007354
ab € 340,92*
Sonstiges
WALTER
5007436
ab € 349,54*
Sonstiges
WALTER
5007437
ab € 380,74*
Sonstiges
WALTER
5007438
ab € 409,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.