Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211-7.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058826
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211-7.5
EAN/GTIN:
     4031132003306
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=7,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211-7.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,5 mm
B3:
72,753 mm
B4:
57 mm
B5:
109 mm
B6:
69 mm
B7:
2,253 mm
B71:
106,75 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0075
C3:
7,5 mm
C31:
f11
C4:
36,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,029 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211-7.5
D c:
7,5 mm
L c:
57 mm
l 1:
109 mm
l 2:
69 mm
d 1:
7,5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,18*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,42*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,44*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,53*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.