Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer A1211TIN-2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
HSS-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5058913
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1211TIN-2.2
EAN/GTIN:
     4031132078007
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Spiralbohrer A1211TIN • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • TIN • Dc=2,2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1211TIN-2.2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,2 mm
B3:
28,101 mm
B4:
23 mm
B5:
53 mm
B6:
27 mm
B7:
0,661 mm
B71:
52,34 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0022
C3:
2,2 mm
C31:
f11
C4:
24,9 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TIN
H4:
S
H5:
TIN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1211TIN-2.2
D c:
2,2 mm
L c:
23 mm
l 1:
53 mm
l 2:
27 mm
d 1:
2,2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 26,98*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.