Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer A1222-NO47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5059390
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1222-NO47
EAN/GTIN:
     4031132059075
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Tieflochbohrer A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=1,994mm
Weitere Informationen:
J21:
A1222-NO47
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,994 mm
B3:
25,005 mm
B4:
20 mm
B5:
49 mm
B6:
24 mm
B7:
0,465 mm
B71:
48,54 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0078
C3:
1,994 mm
C31:
f11
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1222-NO47
D c:
1,994 mm
L c:
20 mm
l 1:
49 mm
l 2:
24 mm
d 1:
1,994 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.020
ab € 32,10*
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,95*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,53*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,14*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.