Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer A1222-6.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5059512
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1222-6.7
EAN/GTIN:
     4031132159973
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Tieflochbohrer A1222 • UFL® • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=6,7mm
Weitere Informationen:
J21:
A1222-6.7
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,7 mm
B3:
66,352 mm
B4:
52 mm
B5:
101 mm
B6:
63 mm
B7:
1,562 mm
B71:
99,44 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0067
C3:
6,7 mm
C31:
f11
C4:
34,65 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,02 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1222-6.7
D c:
6,7 mm
L c:
52 mm
l 1:
101 mm
l 2:
63 mm
d 1:
6,7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,21*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,32*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,74*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,60*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.