Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-1.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060305
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-1.6
EAN/GTIN:
     4031132130231
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=1,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-1.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,6 mm
B3:
20,803 mm
B4:
17 mm
B5:
43 mm
B6:
20 mm
B7:
0,373 mm
B71:
42,63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0016
C3:
1,6 mm
C31:
f11
C4:
22,2 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-1.6
D c:
1,6 mm
L c:
17 mm
l 1:
43 mm
l 2:
20 mm
d 1:
1,6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,86*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,45*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,43*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,06*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.