Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1244-7.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060423
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1244-7.9
EAN/GTIN:
     4031132041247
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=7,9mm
Weitere Informationen:
J21:
A1244-7.9
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,9 mm
B3:
78,952 mm
B4:
62 mm
B5:
117 mm
B6:
75 mm
B7:
1,842 mm
B71:
115,16 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0079
C3:
7,9 mm
C31:
f11
C4:
38,05 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,032 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1244-7.9
D c:
7,9 mm
L c:
62 mm
l 1:
117 mm
l 2:
75 mm
d 1:
7,9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,14*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,21*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,98*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,86*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,25*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,02*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,65*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,12*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,74*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.