Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-NO34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060476
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-NO34
EAN/GTIN:
     4031132015019
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,819mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-NO34
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,819 mm
B3:
34,407 mm
B4:
28 mm
B5:
61 mm
B6:
33 mm
B7:
0,657 mm
B71:
60,34 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0110
C3:
2,819 mm
C31:
f11
C4:
26,59 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,002 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-NO34
D c:
2,819 mm
L c:
28 mm
l 1:
61 mm
l 2:
33 mm
d 1:
2,819 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,64*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,08*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,39*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,75*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,07*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,10*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.