Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-NO44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060487
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-NO44
EAN/GTIN:
     4031132014845
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,184mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-NO44
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,184 mm
B3:
28,089 mm
B4:
23 mm
B5:
53 mm
B6:
27 mm
B7:
0,509 mm
B71:
52,49 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0085
C3:
2,184 mm
C31:
f11
C4:
24,91 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-NO44
D c:
2,184 mm
L c:
23 mm
l 1:
53 mm
l 2:
27 mm
d 1:
2,184 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 26,98*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,92*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,27*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,64*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,89*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,23*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,88*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.