Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060553
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-2.1
EAN/GTIN:
     4031132053684
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-2.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,1 mm
B3:
25,05 mm
B4:
20 mm
B5:
49 mm
B6:
24 mm
B7:
0,49 mm
B71:
48,51 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0021
C3:
2,1 mm
C31:
f11
C4:
23,95 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-2.1
D c:
2,1 mm
L c:
20 mm
l 1:
49 mm
l 2:
24 mm
d 1:
2,1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,19*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,37*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,70*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,34*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 285,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.