Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer A1247-6.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
HSS-E Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5060613
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1247-6.8
EAN/GTIN:
     4031132054155
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-E Spiralbohrer A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=6,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A1247-6.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,8 mm
B3:
72,395 mm
B4:
57 mm
B5:
109 mm
B6:
69 mm
B7:
1,585 mm
B71:
107,41 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0068
C3:
6,8 mm
C31:
f11
C4:
36,6 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,021 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1247-6.8
D c:
6,8 mm
L c:
57 mm
l 1:
109 mm
l 2:
69 mm
d 1:
6,8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,17*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,35*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,89*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 31,98*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,61*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,57*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.