Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1276TFL-6.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061444
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1276TFL-6.1
EAN/GTIN:
     4031132201573
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1276TFL • Alpha® 22 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 140° • TFL • Dc=6,1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1276TFL-6.1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,1 mm
B3:
66,05 mm
B4:
52 mm
B5:
101 mm
B6:
63 mm
B7:
1,11 mm
B71:
99,89 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0061
C3:
6,1 mm
C31:
h6
C4:
34,95 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,03 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFL
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1276TFL-6.1
D c:
6,1 mm
L c:
52 mm
l 1:
101 mm
l 2:
63 mm
d 1:
6,1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,38*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,71*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,13*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,22*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,07*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,67*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,17*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.