Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Spiralbohrer A1276TFL-6.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
VHM-Spiralbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061446
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1276TFL-6.6
EAN/GTIN:
     4031132201580
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer A1276TFL • Alpha® 22 • DIN 338 • 8xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 140° • TFL • Dc=6,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1276TFL-6.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,6 mm
B3:
66,301 mm
B4:
52 mm
B5:
101 mm
B6:
63 mm
B7:
1,201 mm
B71:
99,8 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0066
C3:
6,6 mm
C31:
h6
C4:
34,7 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,035 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
TFL
H4:
H
H5:
TiAlN
J1:
DIN 338
J7:
0
Bezeichnung:
A1276TFL-6.6
D c:
6,6 mm
L c:
52 mm
l 1:
101 mm
l 2:
63 mm
d 1:
6,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
5007506
ab € 313,20*
Sonstiges
WALTER
5007507
ab € 315,74*
Sonstiges
WALTER
5043225
ab € 272,52*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 291,10*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 311,76*
Sonstiges
WALTER
5043231
ab € 272,48*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 291,29*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 312,15*
Sonstiges
WALTER
5043228
ab € 330,53*
Sonstiges
WALTER
5043234
ab € 329,18*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 389,07*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 390,37*
Sonstiges
WALTER
5043230
ab € 410,72*
Sonstiges
WALTER
6840714
ab € 172,85*
Sonstiges
WALTER
6840715
ab € 189,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.