Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-2.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061620
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-2.6
EAN/GTIN:
     4031132023397
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=2,6mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-2.6
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,6 mm
B3:
63,301 mm
B4:
58 mm
B5:
95 mm
B6:
62 mm
B7:
0,781 mm
B71:
94,22 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0026
C3:
2,6 mm
C31:
f11
C4:
31,7 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,003 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-2.6
D c:
2,6 mm
L c:
58 mm
l 1:
95 mm
l 2:
62 mm
d 1:
2,6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,69*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,06*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,76*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,10*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,30*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.