Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-6.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061695
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-6.75
EAN/GTIN:
     4031132129341
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=6,75mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-6.75
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,75 mm
B3:
105,378 mm
B4:
90 mm
B5:
156 mm
B6:
102 mm
B7:
2,028 mm
B71:
153,97 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0067
C3:
6,75 mm
C31:
f11
C4:
50,62 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,028 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-6.75
D c:
6,75 mm
L c:
90 mm
l 1:
156 mm
l 2:
102 mm
d 1:
6,75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,00*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,27*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,91*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,06*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,24*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,87*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,93*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,19*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.