Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Spiralbohrer, lang A1511-7.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
HSS-Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061709
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1511-7.9
EAN/GTIN:
     4031132024202
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Spiralbohrer, lang A1511 • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=7,9mm
Weitere Informationen:
J21:
A1511-7.9
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
7,9 mm
B3:
112,953 mm
B4:
96 mm
B5:
165 mm
B6:
109 mm
B7:
2,373 mm
B71:
162,63 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0079
C3:
7,9 mm
C31:
f11
C4:
52,05 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,04 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1511-7.9
D c:
7,9 mm
L c:
96 mm
l 1:
165 mm
l 2:
109 mm
d 1:
7,9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,21*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,76*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 31,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,95*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,49*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,63*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.