Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, lang A1522-1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
HSS-Tieflochbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5061841
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1522-1.5
EAN/GTIN:
     4031132149981
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-Tieflochbohrer, lang A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=1,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A1522-1.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1,5 mm
B3:
45,75 mm
B4:
42 mm
B5:
70 mm
B6:
45 mm
B7:
0,35 mm
B71:
69,65 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0015
C3:
1,5 mm
C31:
f11
C4:
24,25 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1522-1.5
D c:
1,5 mm
L c:
42 mm
l 1:
70 mm
l 2:
45 mm
d 1:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,97*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,33*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,29*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,77*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,06*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 252,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,73*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,64*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,61*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.