Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1544-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062070
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1544-2
EAN/GTIN:
     4031132054582
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2mm
Weitere Informationen:
J21:
A1544-2
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2 mm
B3:
56,996 mm
B4:
52 mm
B5:
85 mm
B6:
56 mm
B7:
0,466 mm
B71:
84,53 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0020
C3:
2 mm
C31:
f11
C4:
28 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1544-2
D c:
2 mm
L c:
52 mm
l 1:
85 mm
l 2:
56 mm
d 1:
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.020
ab € 32,00*
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 34,07*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,62*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,24*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,75*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,23*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,19*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,95*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,47*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.