Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1547-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062150
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1547-1
EAN/GTIN:
     4031132055480
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=1mm
Weitere Informationen:
J21:
A1547-1
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
1 mm
B3:
33,503 mm
B4:
31 mm
B5:
56 mm
B6:
33 mm
B7:
0,233 mm
B71:
55,77 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
f11
C4:
22,5 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1547-1
D c:
1 mm
L c:
31 mm
l 1:
56 mm
l 2:
33 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,21*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 34,12*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,46*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,27*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 40,05*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,45*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.