Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Spiralbohrer, lang A1547-6.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
HSS-E Spiralbohrer, lang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062214
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1547-6.8
EAN/GTIN:
     4031132056067
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS-E Spiralbohrer, lang A1547 • Alpha® XE • DIN 340 • 12xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=6,8mm
Weitere Informationen:
J21:
A1547-6.8
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
6,8 mm
B3:
105,395 mm
B4:
90 mm
B5:
156 mm
B6:
102 mm
B7:
1,585 mm
B71:
154,41 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0068
C3:
6,8 mm
C31:
f11
C4:
50,6 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
50000 1/min
D7:
0,029 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 340
J7:
0
Bezeichnung:
A1547-6.8
D c:
6,8 mm
L c:
90 mm
l 1:
156 mm
l 2:
102 mm
d 1:
6,8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.070
ab € 27,23*
Sonstiges
WALTER
C330.13.070
ab € 28,29*
Sonstiges
WALTER
C330.16.070
ab € 29,90*
Sonstiges
WALTER
C330.20.070
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.070
ab € 34,17*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,11*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 254,20*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,71*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,16*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,66*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 288,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.