Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622-NO37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
HSS-Tieflochbohrer, überlang
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062529
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A1622-NO37
EAN/GTIN:
     4031132156903
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS-Tieflochbohrer, überlang A1622 • UFL® • DIN 1869 I • 16xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 130° • Dc=2,642mm
Weitere Informationen:
J21:
A1622-NO37
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
2,642 mm
B3:
96,316 mm
B4:
91 mm
B5:
140 mm
B6:
95 mm
B7:
0,616 mm
B71:
139,38 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0104
C3:
2,642 mm
C31:
f11
C4:
43,68 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
40 °
D6:
20000 1/min
D7:
0,004 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1869 I
J7:
0
Bezeichnung:
A1622-NO37
D c:
2,642 mm
L c:
91 mm
l 1:
140 mm
l 2:
95 mm
d 1:
2,642 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,71*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 26,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,28*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,94*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 31,95*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,72*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,04*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,16*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,79*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.