Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3143-0.45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5062879
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3143-0.45
EAN/GTIN:
     4031132130514
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3143 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,45mm
Weitere Informationen:
J21:
A3143-0.45
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,45 mm
B3:
3,225 mm
B4:
2,2 mm
B5:
25 mm
B6:
3 mm
B7:
0,135 mm
B71:
24,86 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
21,77 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3143-0.45
D c:
0,45 mm
L c:
2,2 mm
l 1:
25 mm
l 2:
3 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,08*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,99*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,47*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,38*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,86*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,50*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,53*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,94*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,51*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,03*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 250,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.