Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Kleinstbohrer A3153-0.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
HSS-E Kleinstbohrer
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
PropertyIcon5
Artikel-Nr.:
     C9599-5062973
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3153-0.34
EAN/GTIN:
     4031132045351
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
HSS-E Kleinstbohrer A3153 • DIN 1899 • 5xD • Zylinderschaft • Spitzenwinkel 118° • Dc=0,34mm
Weitere Informationen:
J21:
A3153-0.34
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
0,34 mm
B3:
2,572 mm
B4:
1,8 mm
B5:
25 mm
B6:
2,4 mm
B7:
0,102 mm
B71:
24,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0010
C3:
1 mm
C31:
h8
C4:
22,43 mm
D1:
2
D2:
L
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,001 kg
E1:
118 °
F1:
L
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
H5:
unbeschichtet
J1:
DIN 1899
J7:
0
Bezeichnung:
A3153-0.34
D c:
0,34 mm
L c:
1,8 mm
l 1:
25 mm
l 2:
2,4 mm
d 1:
1 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,08*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,89*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,45*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,26*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 239,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,44*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,59*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,62*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.