Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrsenker A3367-13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
VHM-Bohrsenker
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-5063656
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     A3367-13.5
EAN/GTIN:
     4031132233253
Suchbegriffe:
Bohrsenker
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
VHM-Bohrsenker A3367 • BSX • DIN 6537 L • 5xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 130° • Dc=13,5mm
Weitere Informationen:
J21:
A3367-13.5
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
13,5 mm
B3:
78,998 mm
B4:
60 mm
B5:
124 mm
B6:
77 mm
B7:
3,148 mm
B71:
120,85 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0140
C3:
14 mm
C31:
h6
C4:
45 mm
D1:
3
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,173 kg
E1:
130 °
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
H
J1:
DIN 6537 L
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
A3367-13.5
D c:
13,5 mm
L c:
60 mm
l 1:
124 mm
l 2:
77 mm
l 5:
45 mm
d 1:
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,87*
€ 275,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.16.150
ab € 29,97*
Sonstiges
WALTER
C330.26.140
ab € 34,26*
Sonstiges
WALTER
D4580-45-14.00A20-VC09
ab € 458,63*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-14.00A19-VC09
ab € 470,83*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 259,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 446,06*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,25*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,48*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 496,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 353,22*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 241,58*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 259,67*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.