Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Hand-Reibahlen F1131-1.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
HSS-Hand-Reibahlen
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-5071504
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     F1131-1.4
EAN/GTIN:
     4031132089072
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
HSS-Hand-Reibahlen F1131 • Zylinderschaft • DIN 206 • linksgedrallte Nut • Dc=1,4mm
Weitere Informationen:
J21:
F1131-1.4
J3:
W
NSM:
DIN4000-126
BLD:
1
A11:
1,4 mm
B4:
20 mm
B5:
41 mm
B71:
41 mm
B8:
5 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
0
C15:
5
C2:
0015
C3:
1,5 mm
C4:
20 mm
D1:
3
D2:
L
D3:
8 °
D6:
60 1/min
D7:
0,003 kg
E6:
0,5
F1:
R
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
UNBESCHICH
H4:
S
J1:
DIN 206
J12:
0
J7:
0
Bezeichnung:
F1131-1.4
D c:
1,4 mm
L c:
20 mm
l 1:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.020
ab € 33,84*
Sonstiges
WALTER
C330.13.020
ab € 35,41*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,25*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,76*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 241,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,83*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,99*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 239,70*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 248,83*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 256,92*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 287,85*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.